Metalen boorbit HSS-R gereduceerde schacht 18,5x198 mm

Artikelnummer: 4932373328
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932373328
EAN/GTIN 4002395349135
Nummer fabrikant 4932373328
L-nummer L00800 208

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm schacht / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm schacht

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 135
  • Verpakkingsinhoud: 1
  • Productvariant: HSSR 18,5 x 198 - 1 st
  • Standaard uitrusting: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen