SDS-MAX hamerboor 35x920 - 1 onderdeel

Artikelnummer: 4932352791
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
    Producttype Steenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932352791
    EAN/GTIN 4002395374496
    Nummer fabrikant 4932352791

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Grote hardmetalen snijkant met versterkende afschuiningen aan elk snijkant
    • Minder trillingen en betere boorprestaties in betonstaal voor een langere levensduur van het gereedschap
    • Speciaal ontwikkelde, robuuste kopgeometrie met optimale 4 x 90° snijkantsymmetrie
    • Geen blokkeren van de boor in geval van wapening hits.steel
    • Centreerpunt met 130° hoek
    • Snel en precies boren en optimale geleiding tijdens het boren
    • Grote, robuuste secundaire snijkant met dynamische snijkant
    • Ondersteunt de hoofdsnijkant, voor sneller boren
    • Kortere spiraal
    • Voor sneller boorgruistransport van de kop naar de spiraal, minder slijtage en warmteontwikkeling op de boorkop
    • Innovatieve, geoptimaliseerde hardmetalen hoofdsnijkant
    • Slijtage-indicator aan beide zijden van het hardmetalen element
    • Garandeert nauwkeurig boren en maatnauwkeurige boorgaten gedurende de gehele levensduur
    • Gepatenteerde, kernversterkte spiraal (KVS)
    • Trillingsarm boorgedrag en extreme breukvastheid
    • De slagenergie wordt rechtstreeks overgebracht op de boorpunt
    • Groot-volume spiraal
    • Sneller boorgruis transport voor snellere boorvoortgang en lange levensduur
    • Lage trillingen bij het boren voor een hoog gebruikerscomfort
    • Speciale oppervlaktebehandeling voor meer weerstand
    • PGM getest
    • Gegarandeerd nauwkeurig passende deuvelgaten gedurende de gehele levensduur

    Kenmerk:

    • Werklengte [mm]: 800
    • Verpakking: 1
    • Productvariant: SDS-Max 35 x 920 - 1 st

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen