Metalen boorpatroon HSS-R (19 onderdelen)

Artikelnummer: 4932352468
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
    Producttype Spiraalboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4932352468
    EAN/GTIN 4002395371273
    Nummer fabrikant 4932352468
    L-nummer L00800 932

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • HSS-R metaalboor van sneldraaistaal volgens DIN 338
    • Oxidecoating voor snelle spaanafvoer
    • Normaal slijpen met een hoek van 118°
    • Type N spiraal
    • Geschikt voor het bewerken van staal, gietijzer, gelegeerd en ongelegeerd staal tot een treksterkte van 800 N/mm2
    • Oppervlak: zwart

    Kenmerk:

    • Geleverd: Metalen doos
    • Inhoud: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
    • Verpakkingsinhoud: 19
    • Productvariant: HSSR Set - 19 stuks

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen