Metalen boorbit HSS-G 7,5x109 mm (5 onderdelen) doorlaatbaar

Artikelnummer: 4932352394
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
  • Snijmateriaal: HSS-G
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
Nominale ⌀ DC 7,5 mm
Snijmateriaal HSS-G
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352394
EAN/GTIN 4002395370535
Nummer fabrikant 4932352394
L-nummer L00800 2702

Omschrijving

Omschrijving:

  • De innovatieve kern van de Thunderweb HSS boor heeft een taps toelopend ontwerp, wat betekent dat hij sterker wordt naar de boorschacht toe voor een langere levensduur van het gereedschap
  • De parabolische spiraal zorgt voor een snelle spaanafvoer voor minder warmteontwikkeling en een langere levensduur van het gereedschap
  • Spiraalgeometrie - Thunderweb spiraal voor een snellere afvoer van hete spanen
  • Betere warmteverdeling voor langere levensduur van het gereedschap
  • 135° dwarsgeslepen boorpunt voor precies boren zonder centerponsen
  • Gepolijst oppervlak voor minder wrijving en langere levensduur van het gereedschap
  • ABS cassette met extra softgrip om hoeken te beschermen
  • Bestand tegen hoge contactdruk voor grotere breukvastheid

Kenmerk:

  • Bewerkingslengte [mm]: 69
  • Verpakking: 5
  • Productvariant: TW 7,5 x 109 - 5 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen