Hamerboor SDS+ MX4 5, 5x165 - 10 stuks

Artikelnummer: 4932352041
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
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932352041
EAN/GTIN 4002395366989
Nummer fabrikant 4932352041
L-nummer L00800 4498

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vier symmetrische snijkanten van 90° garanderen cirkelvormige boorgaten voor optimale deuvelmontage
  • 4-spiraalvormige helixgeometrie met groot volume voor optimaal boorgruis transport
  • Centreerpunt voor gemakkelijk, precies boren
  • Gelast, uit één stuk HM-element bij Ø 5-10 mm
  • Het resulterende grotere spiraalvormige ingangskanaal zorgt voor een snellere boorvoortgang
  • Meer hardmetaal voor een langere levensduur, vooral van de boorpunt
  • 4 breekpunten voor een hogere boorsnelheid
  • Grote versterkingsschuinten voor een langere levensduur bij versterkingsslagen
  • Nieuwe, taps toelopende spiraalrug
  • Smalle spiraal terug na de boorpunt voor snel boorgruis transport, hogere boorsnelheid en lagere wrijving
  • Brede spiraal terug naar de boorschacht voor meer stabiliteit en minder kans op breuk
  • Tot 20% meer boorgaten per acculading in vergelijking met een standaard 4-snijder in beton
  • Made made in Germany

Kenmerk:

  • Werklengte [mm]: 100
  • Verpakking inhoud: 10
  • Productvariant: SDS-Plus MX4 5,5 x 165 - 10 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen