Legpuzzelblad 75/2,5 mm T101a (5 onderdelen) metaal

Artikelnummer: 4932274651
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
Bladlengte 75 mm
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932274651
EAN/GTIN 4002395301577
Nummer fabrikant 4932274651
L-nummer L00800 1516

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het zaagblad 4932274652 is door zijn kleine tandsteek van 0,7 mm bijzonder geschikt voor zaagsneden in dun plaatmateriaal
  • Voor deze speciale toepassing adviseren wij bimetaal zaagbladen in combinatie met koelsmeermiddel om de levensduur van het zaagblad te verlengen
  • Dit maakt een twee keer langere levensduur mogelijk in vergelijking met niet-bimetalen bladen

Kenmerk:

  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 3 - 10
  • Verpakkingsinhoud: 5
  • Productvariant: Bi 75 x 2,5 mm T101A sp. - 5 stuks
  • Zaagdiepte: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen