Endoscoopsonde, halfstar 1000 mm

Artikelnummer: 492936 1000
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

Cameraresolutie 320×240 px
IP-klasse IP 67
Sonde-⌀ 8,5 mm
Sondelengte 1.000 mm
Producttype Sonde

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492936 1000
Nummer fabrikant 492936 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste, waterdichte sondekop (IP67) van edelstaal met dimbare, witte leds. Kijkrichting 0°.
Beeldopeningshoek 56°.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

ideaal voor de controle van moeilijk toegankelijke ruimtes, bijv. automotive: motor, versnellingsbak, tank, carrosserie, dashboard, voor keurmeesters. Luchtvaart: aandrijfwerken, turbines, leidingsystemen. Bouw: beoordeling van bouwsubstantie, waterschade, aantasting door ongedierte. Leidingbouw: lasnaden, opsporen van vuil en vreemde voorwerpen, lekkages. Hydraulische systemen: cilinders, lekkages. Verwarming, sanitair, airconditioning: kachels, schoorstenen, boilers, airconditionings, rioleringen. Ongediertebestrijding: bijenkorven, wespennesten, vogelnesten, insectengangen. Politie, douane: voertuigcontrole, goederencontrole.

T.b.v.:

Alle endoscoopuitvoeringen nr. 492921; 492924; 492925; 492928; 492930.

Accessoires:

adapter nr. 492896 voor gebruik van de sondes met foto- / video-endoscoop nr. 492890 maat 2000.

Tip:

andere sondetypes (tot 30 m) met andere sondekop-⌀ en kijkrichtingen op aanvraag.
Sonde voor controle van leidingen:
  • Kop-⌀: 28 mm
  • Sondelengte: 22 m
  • Beeldopeningshoek: 150°
  • 8 Krachtige leds.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.