{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opnameformaat | JPEG / AVI (30 fps) | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Displayresolutie | 320×240 px | |
Gefocuste dieptescherpte | 16 – 60 mm | |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C - 50 °C | |
Lengte | 207 mm | |
Breedte | 118 mm | |
Hoogte | 38 mm | |
Gewicht | 0,385 kg | |
Producttype | Endoscoop |
Artikelnummer | 492924 | |
EAN/GTIN | 4045197565402 | |
Nummer fabrikant | 492924 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Video-endoscoop zonder sonde
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 613,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
€ 1.598,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Bedrijfstemperatuur | 0 ;50 | 0 ;40 |
Displaymaat | 7 | |
Energievoorziening | Netvoeding | Accuvoeding ;Netvoeding |
Gefocuste dieptescherpte | 16 – 60 | 16 – 60 |
Gewicht | 0,385 | |
Displayresolutie | 320×240 | 640×480 |
Producttype | Endoscoop | Endoscoop |