{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | VIPER | |
Camerasensor | CMOS | |
Sonde-⌀ | 2,2 mm | |
Sondelengte | 1.000 mm | |
Beeldopeningshoek | 90 graden | |
Blikrichting | 0 graden | |
Focusbereik | 3 mm - 50 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Displaymaat | 4,3 inch | |
Productnaamattribuut | ⌀ 2,2 mm | |
Producttype | Endoscoop |
Artikelnummer | 492790 1000 | |
EAN/GTIN | 2050002074330 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Video-endoscoop VIPER met sonde 1000 mm
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 5.586,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
306,00 €
€ 154,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Beeldopeningshoek | 90 | |
Blikrichting | 0 | |
Displaymaat | 4,3 | |
Energievoorziening | Netvoeding | Batterijvoeding |
Sonde-⌀ | 2,2 | 8,5 |
Sondelengte | 1.000 | 1.000 |
Producttype | Endoscoop | Endoscoop |