{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | M12 ICAV3-9 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Milwaukee type B 12 V | |
Accuspanning | 12 V | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Displaymaat | 3,5 inch | |
Displayresolutie | 320×240 px | |
Camerakop ⌀ | 12,4 mm | |
Lengte camerakabel | 2.740 mm | |
Gewicht | 0,72 kg | |
Verpakking | Transportkoffer | |
Producttype | Endoscoop |
Artikelnummer | 492712 M12ICAV | |
EAN/GTIN | 4002395159994 | |
Nummer fabrikant | 4933451367 |