{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 12 V | |
Accuspanning | 12 V | |
Accucapaciteit | 2 Ah | |
Displaymaat | 5 inch | |
Displayresolutie | 1280 ×720 px | |
Camerakop ⌀ | 8,3 mm | |
Lengte camerakabel | 1.500 mm | |
Gewicht | 0,7 kg | |
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Producttype | Endoscoop |
Artikelnummer | 492710 GIC12V | |
EAN/GTIN | 4059952657240 |