{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werkbank hoogte | 840 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 75 kg | |
Bladdikte | 50 mm | |
Uittrekbaarheid lade | 100 | |
Hoffmann geperforeerde wand, raster | 9×9 | |
Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
Breedte | 1.800 mm | |
Diepte | 900 mm | |
Lades nuttige breedte | 500 mm | |
Lades nuttige diepte | 500 mm | |
Aantal lades | 3 | |
Belastbaarheid, verdeeld | 1.000 kg | |
Gewicht | 188 kg | |
Producttype | Onderbouw |
Artikelnummer | 492580 1800X900 | |
EAN/GTIN | 4062406279936 | |
Nummer fabrikant | 492580 1800X900 |