Video-meetmicroscoop MM1 300/6X

Artikelnummer: 492500 300/6X
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik X 300 mm
Meetbereik Y 200 mm
Meetbereik Z 200 mm
Lengtemeetafwijking EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bij 20 °C ±1 K µm
Objectief (x-voudig) 0,35 − 2,25
Vergroting op het beeldscherm (x-voudig) 16 − 100
Zichtveld 20×13 − 3×2 mm
Camera 6,4 megapixel
Werkafstand 80 mm
Maximale werkstukhoogte 200 mm
Energievoorziening Netvoeding
Nominale spanning 230 / 240 V
Lengte 730 mm
Breedte 900 mm
Hoogte 950 mm
Gewicht 115 kg
Maximaal werkstukgewicht 20 kg
Producttype Video-meetmicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 492500 300/6X
EAN/GTIN 4062406160234
Nummer fabrikant 492500 300/6X

Omschrijving

Uitvoering:

Meetmicroscoop met snelle beeldverwerking, kleurencamera met hoge resolutie en een gemakkelijk te bedienen, voor de werkplaats geschikte Multitouch-panel-pc met intuïtieve M3-meetsoftware.
Opvallend licht: 56 witte leds in 2 concentrische ringen. 1 ring en 4 segmenten, elk afzonderlijk schakel- en dimbaar.
Doorvallend licht: Duurzame leds, telecentrisch, schakel- en dimbaar. Massieve granieten basis met kruistafel met gehard oppervlak en uiterst nauwkeurige geleidingen. Ergonomische snelle verstelling met eenhandsbediening in beide assen (x en y). Diodelaser als positioneringshulp. Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door automatische kantherkenning.
Nu met M3-software versie 4:
  • Met moderne 64-bit toepassing voor gemakkelijk verwerken van big data.
  • Uitgebreide meetprogramma-opnamemodus met keuze uit standaard of uitgebreide opnamemodus.
  • Referentiesysteem opslaan en laden: optimaal geschikt voor het gebruik van snelspansystemen.
  • Nieuwe exportfuncties zoals directe export naar PDF en snellere directe export naar Excel.
Met handmatig stappenzoomobjectief met 6 niveaus, vergroting 0,35× tot 2,25× en coaxiaal licht voor gelijkmatige belichting van onderdelen.

Toepassing:

  • Bij de goederenontvangst, in de meetkamer, bij de productie.
  • Universeel inzetbaar door flexibel opvallend licht met vier kwadranten, en compacte meetcalculator.
  • Verschillende geometrische vormen en materialen kunnen gebruikersvriendelijk en betrouwbaar worden gemeten. Ook een documentatie is mogelijk.

Gebruik:

Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Zoomniveau / display-weergave / beeldveld: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.

Levering:

Inclusief all-in-one-pc, draadloze muis en toetsenbord, stofhoes, netadapter, testrapport en gebruiksaanwijzing.

Accessoires:

Objectief nr. 491912, softwareoptie nr. 491913, snijkantreiniger / positiekneedmassa nr. 354788.

Tip:

Lengtemeetafwijking EUXY, MPE volgens DIN EN ISO 10360-7 voor vergrotingsfactor = 0,5.
Toegestane omgevingsomstandigheden: 20 °C ± 1 K, temperatuurgradiënt Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemeten met een gekalibreerde standaard.

Op aanvraag bieden wij u bij alle GARANT video-meetmicroscopen graag het volgende aan:
  • Onderhoudscontract.
  • Opstellen, in gebruik nemen met korte instructie.
  • Individuele training van uw medewerkers.
  • Kalibratie op locatie.

Technische wijzigingen en uitvoering van het touch-panel voorbehouden.