{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lichtopbrengst | 640 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Kleurtemperatuur | 5.800 K | |
Wattage | 65 W | |
Vergelijkbare vermogensafgifte t.o.v. halogeen | > 150 W | |
Totale lengte | 196 mm | |
Totale breedte | 170 mm | |
Totale hoogte | 98 mm | |
Gewicht | 3,8 kg | |
Producttype | Verlichtingsunit voor meetmiddelen |
Artikelnummer | 492242 F3000 | |
EAN/GTIN | 4045197578235 |