Testnormaal 120X70 mm

Artikelnummer: 491928 120X70
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Instelring-⌀ 10 mm
Lengte 120 mm
Breedte 70 mm
Producttype Testnormaal
Testrapport Testrapport van de producent

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491928 120X70
EAN/GTIN 4045197492524
Nummer fabrikant 491928 120X70

Omschrijving

Uitvoering:

Basisplaat van geëloxeerd aluminium inclusief instelring ⌀ 10 mm DIN2250 (zonder afschuining) en glasnormaal nr. 491926 met 6 boringen. Draadgat M6 voor de bevestiging van kalibratiekogel nr.491929 gr.20. Instelring en glasnormaal met testrapport.

Toepassing:

Voor het instellen en controleren van optische en tactiele meetinstrumenten.

Levering:

Basisplaat, instelring ⌀10 mm, glasnormaal nr. 491926 maat 50×20.

Accessoires:

Kalibratiekogel keramiek ⌀ 20 mm nr. 491929 maat 20.