Dames softshell jack XL

Artikelnummer: 491925179992XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
    Kleur schwarz / silber
    Uniseks-maat XL
    Producttype Softshell-jack

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 491925179992XL
    EAN/GTIN 7330509587485
    Nummer fabrikant 491925179992XL

    Omschrijving

    Uitvoering:


    Hoofdmateriaal
    100% polyester, 3-laags weefsel van softshell laminering, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 7, 2., 300 g/m²

    Afwerking
    Verstelbare zoom met trekkoord
    Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

    Zakken
    Borstzak met rits
    Voorzakken met rits

    Functionaliteit
    Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is
    Vrouwenmodel, voorgebogen mouwen

    Voorsluiting
    Tweezijdige plastic rits, voorrits voorzien van kleine met fleece gevoerde flap

    Details
    Print op borst
    Vaste, verstelbare capuchon

    Omschrijving:

    • Een flexibel en veelzijdig softshell jack voor dames met een verstelbare capuchon en een tweewegrits
    • Het jack is ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid en is vervaardigd van een stof die rekbaar, winddicht en waterdicht is

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen