Stereomicroscoop Lynx EVO AXIS

Artikelnummer: 491865 AXIS
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer EVO502
    Statief Zuilstatief
    Vergroting (x-voudig) 3,7 - 37
    Objectief (x-voudig) 0,62
    Werkafstand 128 mm
    Uitstekend deel optische as 439 mm
    Energievoorziening Netvoeding
    Nominale spanning 100 - 240 V
    Gewicht 26,6 kg
    Producttype Viewersysteem zonder oculair

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 491865 AXIS
    EAN/GTIN 2050001956750

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Stereomicroscoop zonder oculair voor het bekijken en analyseren van componenten en proefstukken in 3D. De gepatenteerde Dynascope® stereo-optiek zorgt voor een 3-dimensionaal beeld met uitstekende kwaliteit. De unieke optiek zonder oculair van de Lynx EVO maakt een aangename werkhouding mogelijk waardoor u aanzienlijk efficiënter kunt werken.
    • Dankzij het modulaire ontwerp is afstemming op individuele toepassingen mogelijk.
    • Traploze vergroting van 6× – 60× kan met extra objectieven tot 120× worden verhoogd.
    • Flexibele statiefopties
    • Ergo-statief. Compacte afmetingen voor kleine werkgebieden. Buitengewoon stabiel bij hoge vergrotingen.
    • Meerassige zuilstandaard. Nauwkeurig en robuust, ideaal voor industriële toepassingen waarbij een zo groot mogelijk werkvlak nodig is.
    • Grote werkafstand voor moeiteloze bewerking van componenten.
    • Uitstekende ergonomie. Rechtop werken in een natuurlijke houding voorkomt vermoeidheid, geen beperking van de hoofdbeweging en merkbaar minder vermoeide ogen.
    • Hoge beeldkwaliteit door kleurechte beelden met hoge resolutie, gedetailleerd, hoog contrast.

    8-Punts-led-ringlicht met lichtsterkteregeling en geïntegreerde draaibare verstrooiingslens.

    Toepassing:

    Voor alle gebruikstoepassingen in productie en controle, waarbij een grotere werkafstand en een hoge beeldkwaliteit van belang zijn. Voor bewerkingen onder de microscoop. Voor continu gebruik omdat vermoeidheid wordt voorkomen. Ook ideaal voor brildragers.

    Levering:

    Inclusief projectiekop met objectief en zoomeenheid 10 : 1. Led-verlichting, dimmer.
    Zuilstatief voor montage op de werkplek, basisplaat.

    Accessoires:

    Smart Cam (met software) nr. 491867, meetplaten.
    Andere objectieven (0,45× / 0,62× / 1,0× / 1,5× / 2,0×)

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen