Stereomicroscoop STEMI 305 305RING

Artikelnummer: 491835 305RING
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting (x-voudig) 8 - 40
Zoom 5 : 1
Zichtveld-⌀ 29 mm
Oculair PL 10×
Werkafstand 110 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491835 305RING
EAN/GTIN 2050002039162

Omschrijving

Uitvoering:

Stereomicroscoop voor driedimensionale, lichtsterke en scherpe beelden. Greenough-design voor optimale beeldkwaliteit. Geïntegreerde, verticale led-lichtbron. Oogafstand en oogafwijking afzonderlijk in en bij te stellen. Draaggreep voor mobiel gebruik. Koudlichtstatief, aansturing voor opvallend licht: vlakke doorlichtbasis (licht/donker veld), zuil met aandrijving en 145 mm verplaatsing. Met extra spotlight K LED segmenteerbaar met lichtstraal met verstelbare zoom en hoogte.
Met extra ringlamp K LED segmenteerbaar - 48 leds in 2 rijen.

Accessoires:

Oogschelpen nr. 491832.