Ondersteuningsmiddel

Artikelnummer: 4912-6
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
Artikelnummer 4912-6
EAN/GTIN 4000896238835
Nummer fabrikant 4912-6
L-nummer L60140 5078

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Voorkomt het ongewenst omhoogtrekken van het chassis tijdens het veerspanproces
  • Universeel te gebruiken op vrijwel alle voertuigen - handig op voertuigen met multilink ophanging
  • Beschermende bekledingen voorkomen beschadiging van de voertuigonderdelen
  • Vergemakkelijkt de demontage van achterasveren
  • Veiligheid: zichtbare ketting herinnert aan de demontage van het gereedschap
  • Gebruik in combinatie met universele binnenveerspanset 4904/6
  • Spanbereik: 80 – 127 mm
  • Drukstukdiameter: 30 mm
  • Lengte van de ketting: 750 mm
  • Made in Germany

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen