Reserve-meetplaat, Voor vergroting (x-voudig): 8

Artikelnummer: 490560 8
Korting
83,80 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 10 mm
Schaalverdeling 0,1 mm
Voor vergroting (x-voudig) 8
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490560 8
EAN/GTIN 4045197213914
Nummer fabrikant 116-100

Omschrijving

T.b.v.:

Meetloep nr. 490550 (tot catalogus 39).