Precisiemeetloep 8

Artikelnummer: 490540 8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 30,30 / st.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vergroting (x-voudig) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik 10 mm
    Schaalverdeling 0,1 mm
    Lenzensysteem aplanatisch
    Vergroting (x-voudig) 8
    Totale hoogte 52 mm
    Producttype Meetloep

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 490540 8
    EAN/GTIN 4045197407368
    Nummer fabrikant 490540 8

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met aplanatisch lenzensysteem. Zeer fijn gegraveerde meetschaal, spiegelvrije aflezing.
    Speciale, open tubusvorm voor een optimale belichting en stabiliteit.

    Accessoires:

    Verlichtingsunit nr. 490545.

    Reservedeel:

    Meetschaal nr. 490542.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen