Opspanplaat

Artikelnummer: 4904-12
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
Artikelnummer 4904-12
EAN/GTIN 4000896236237
Nummer fabrikant 4904-12

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte constructie maakt het vervangen van veren mogelijk met een aanzienlijke tijdsbesparing
  • Universeel te gebruiken op bijna alle personenauto's
  • Opspanplaat ∙ opspanbreedte 79,5 – 133 mm
  • Dankzij de compacte constructie van de in de basis geïntegreerde rotatiebeveiliging voor onderste opspanplaten wordt de buitendiameter verkleind naar 32 mm
  • Pendel zeskantkop voor de gelijkmatige krachtverdeling met de geïntegreerde rotatiebeveiliging voor bovenste opspanplaten
  • Enkelzijdig tegenhouden van de spindel door boven aangebrachte zeskant, bijv. met ring-steeksleutel HAZET 600N-13 mogelijk
  • Voor (de)montage van veren met kleine schroefdraadafstand, bijv. bij MINI Cooper S (derde generatie) ∙ VW Passat (B8)
  • Verlenging van de spanafstand naar 120 mm evenals verhoging van de maximale belasting voor stijgende voertuiggewichten (elektrische en hybride voertuigen) voor veilig werken tot 31.000 N → Gecontroleerd met minimaal viervoudige bescherming tegen breuk (GS-markering geteste veiligheid)
  • 17° draaihoek van de opspanplaten garandeert de demontage van C-vormige (gebogen) veren, bijv. bij de AUDI A4 (B9) ∙ VW Golf 7
  • Binnen- en buitenvoering van de opspanplaten voorkomt dat de veer wegglijdt
  • Alle opspanplaten inclusief meerdere keren bruikbare, verwisselbare kunststof beschermende bekleding
  • Getest op voertuigen van de volgende fabrikanten:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Highlights:
  • Bediening door één persoon
  • Voorkomt bij de meeste veerdemontages tijdrovende werkzaamheden:
    • Demontage van asonderdelen niet nodig
    • Asmeting niet meer noodzakelijk
    • Demontage en montage enkele minuten per zijde
  • Made in Germany
  • Diameter (min-max): 79.5 – 133 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen