Dames Softshell jack High Vis M

Artikelnummer: 490225173389M
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490225173389M
EAN/GTIN 7330509508374
Nummer fabrikant 490225173389M
L-nummer L00980 2477

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags stof van softshell laminering, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 7, 2., 300 g/m²

Details
Verwijderbare ID-zak
Fleece gevoerde kraag

Afwerking
Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbare mouwuiteinde

Zakken
Borstzakken met rits en D-ring
Binnenzakken
Voorzakken met rits, met fleece gevoerd

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is
Vrouwensnit, voorgebogen mouwen

Reflex
50 mm breed reflecterend band

Voorsluiting
Tweeweg kunststof rits

Omschrijving:

  • Hoge zichtbaarheid softshell jas op maat gemaakt voor vrouwen in een wind- en waterdichte ademende stof
  • De jas heeft een tweewegrits en voorgebogen armen voor meer bewegingsvrijheid en een hoge, met fleece gevoerde kraag
  • De lange rug helpt koude lucht buiten te houden
  • Een jas met hoge zichtbaarheid ontworpen voor vrouwen en geschikt voor alle werkgebieden
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 2

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.