Reservepunten voor tangen 477 tot 499

Artikelnummer: 490.SE32-2
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 490.SE32-2
EAN/GTIN 3148511796146
Nummer fabrikant 490.SE32-2
L-nummer L60130 1224

Omschrijving

Omschrijving:

  • Elk artikelnummer bestaat uit 2 bekpunten en 2 schroeven om ze in de tang te bevestigen.

Kenmerk:

  • D [mm]: 3,2
  • D min.-max. [mm]: 85-200
  • Klauwen [mm]: 45°
  • [g]: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen