Treepboorset (3 delen)

Artikelnummer: 48899399
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
    Producttype Trappenboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 48899399
    EAN/GTIN 045242344420
    Nummer fabrikant 48899399
    L-nummer L00900 5

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Stappenboren zijn ideaal voor het boren in de volgende materialen: - gelegeerd en ongelegeerd plaatstaal, profielen en buizen
    • - Koper, messing en aluminium
    • - roestvrij staal
    • - Kunststoffen
    • - Maximale materiaaldikte 4 mm
    • - Het gebruik van koelmiddelen wordt aanbevolen om de levensduur van het gereedschap te verlengen
    • Vakgebieden: - Elektriciens: boren van panelen en schakelkasten voor kabelinstallaties
    • - SHK: Toegangsgaten voor pijpen en leidingen
    • - Metaalbewerkers: boren van verschillende diameters en vergroten van gaten
    • - Automotive: gaten voor kabelinstallaties (mobiele telefoons, antennes, leggen van kabels)
    • - Onderhoud: verschillende toepassingen, maten en gatvergrotingen
    • Voordeel van getrapte boren ten opzichte van conventionele boren: - Eén boor voor verschillende diameters
    • - Optimale oplossing voor het vergroten van boorgaten
    • - Meer breukvast dan metalen boren
    • - Gemakkelijk centreren
    • - Schonere en braamvrije gaten
    • Splintervrij boren in kunststof
    • Punchen, boren en ontbramen in één stap
    • Rapid Strike boorpunt voor gemakkelijker centreren - geen ″afdwalen″ van de boor en snelle boorvoortgang, zonder voorboren
    • Speciale boorpunt en een speciale stapgeometrie maken klapperenvrij boren mogelijk
    • Minder risico op vastlopen bij hoge snelheden of vervorming van het te boren materiaal
    • Geoptimaliseerde 2-spiraal geometrie met geslepen randen voor tot 2x snellere boorvoortgang
    • Gemaakt van speciaal staal met zwarte oxide coating voor tot 4x langere levensduur
    • Geschikt voor gebruik met snoerloos gereedschap
    • Laser markering van de diameters voor een langdurige leesbaarheid
    • Elke stap is tegengeslepen voor een optimale boortoevoer en automatisch afbramen
    • Houder met 3 spanvlakken voor een veilige houvast in de boorhouder en een optimale krachtoverbrenging

    Kenmerk:

    • Inhoud: inhoud 3 stappenboren: 4 - 12 mm/1-mm stappen, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
    • Inhoud verpakking: 3
    • Productvariant: Stappenboorset (3 stuks)
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen