Metalen boorbit SHOCKWAVE HSS-G tin 4 mm (2 stuks)

Artikelnummer: 48894708
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
Artikelnummer 48894708
EAN/GTIN 045242501595
Nummer fabrikant 48894708
L-nummer L01850 1221

Omschrijving

Omschrijving:

  • Slagvaste metalen boor met 1/4 Hex bevestiging, geoptimaliseerd voor snoerloze slagmoersleutels
  • Titanium coating voor minder warmteontwikkeling, waardoor hij geschikt is voor hogere boorsnelheden
  • QUAD EDGE® boorpunt: unieke combinatie van 135° dwarssnede en 4 snijkanten: 135° dwarssnede voor gemakkelijker centreren, geen centerponsen nodig
  • 4 snijkanten produceren kleinere spanen voor minder warmteontwikkeling en langere standtijd
  • Variabele spiraalgeometrie voor snellere spaanafvoer en minder warmteontwikkeling
  • Innovatieve kern: boorkern versterkt naar de schacht toe voor langere levensduur van de spiraal

Kenmerk:

  • werklengte [mm]: 26
  • verpakking inhoud: 2
  • Productvariant: Shockwave HSS-G TiN Red Hex 4 mm - 2 stuks

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen