Winddicht Fleecejack High Vis XS

Artikelnummer: 488825245599XS
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
Kleur high vis rot / schwarz
Uniseks-maat XS

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 488825245599XS
EAN/GTIN 7330509510223
Nummer fabrikant 488825245599XS

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, 3-laags fleece, gelamineerd, waterdicht, winddicht, ademend, 280 g/m²

Afwerking
Verlengde achterkant, Verstelbare zoom met trekkoord
Verlengde manchet met duimgat en elastische zoom

Zakken
Borstzak met rits
Voorzakken met rits en twee binnenzakken

Functionaliteit
Donker kleurveld in secties met veel grime, Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is
Voorgebogen mouwen

Details
Hoge kraag met rits
D-ring

Versterking
CORDURA®-versterkt aan voorzijde, achterzijde en mouw, CORDURA®-verstevigde kraag, schouders, ellebogen, zoom en windflap

Reflex
50 mm breed reflecterend band, Reflecterend band op lichaam, mouwen en schouders

Voorsluiting
Robuuste verborgen plastic eenrichtingsrits

Omschrijving:

  • Hardwearing fleece in winddicht en ademend materiaal
  • Waterafstotend versterkingsmateriaal beschermt tegen vuil en slijtage op blootgestelde delen
  • Alle ritsen zijn verborgen om vuil buiten te houden
  • Verstelbare zoom en duimopeningen op de manchetten
  • Voorgebogen armen voor optimaal comfort

Norm:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification C

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen