Speciale slijpschijf voor M12FDSS

Artikelnummer: 48805402
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurpapier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48805402
EAN/GTIN 045242645381
Nummer fabrikant 48805402

Omschrijving

Omschrijving:

  • 12x langere levensduur in vergelijking met standaard schuurpapier
  • Open netstructuur voor bijna stofvrij schuren en hoge duurzaamheid
  • De maasstructuur verhoogt de materiaalafname en vermindert verstopping van het schuurpapier
  • Schuurvel met netstructuur 67 x 92 mm voor M12 FDSS accuslijpmachine
  • Kan worden gereinigd met perslucht of afzuiging of uitgewassen met water
  • Toepassing: Hout, geverfd hout, kunststof, stopverf, gipsplaten, metaal, pleister en vernis
  • Elke verpakkingseenheid bevat een speciale schuurschijf
  • Bij gebruik van het schuurpapier met gaasstructuur moet altijd de speciale schuurschijf worden gebruikt om de schuurschijfsteun van de machine te beschermen

Kenmerk:

  • Papierformaat [mm]: 67 x 92

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen