DSC-IA 27.00-29.99 Deep Single Tube Counterbore with a Through Hole, Internal Single-Start Thread and Adjustable Diameter (25-40 dia.)

Artikelnummer: 4880505
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880505
EAN/GTIN 7291075240481
Nummer fabrikant 4880505
L-nummer L24020 167

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 22 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-O11
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 29,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 27 mm
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachtlengte (LS) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen