• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

DDD-EC 160.00-168.99 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Artikelnummer: 4880237
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880237
EAN/GTIN 7291075238174
Nummer fabrikant 4880237
L-nummer L24020 412

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 246 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 149 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I24
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 168,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 160 mm
  • Totale lengte (OAL) 246 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen