DDD-EC 51.71-56.20 Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection and Cartridges (38-184 dia.)

Artikelnummer: 4880224
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880224
EAN/GTIN 7291075238044
Nummer fabrikant 4880224
L-nummer L24020 391

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 107 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 47 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I12
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 56,2 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 51,71 mm
  • Totale lengte (OAL) 107 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen