DSC-EC 73.00-79.99 Deep Single Tube Counterbore with Through Hole, External 4 Start Thread Connection and a Cartridge (40-292 dia.)

Artikelnummer: 4880181
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4880181
EAN/GTIN 7291075240412
Nummer fabrikant 4880181
L-nummer L24020 590

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I20
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 79,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 73 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.