Meethuls voor draadkaliber/afkeur-penkaliber voor MultiCheck digitaal 12-20

Artikelnummer: 486512 12-20
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: MF

Productdetails

Technische gegevens

Draadsoort MF
Schroefdraad M22×0,5 6g
Nuttige lengte 84 mm
Totale lengte 87,5 mm
Diameter 23,5 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486512 12-20
EAN/GTIN 4046122634491

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 12-20 resp. beschermhuls nr. 486515 gr. M12 tot M20.

T.b.v.:

Draad gr.: M12; M14; M16; M18; M20

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.