Schroefdraad Goedkeur-ringkaliber UNC-2A 4-40

Artikelnummer: 486301 4-40

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 44,50 / st.
  • € 28,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: ANSI B 1.1
  • Draadsoort: UNC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ANSI B 1.1
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 2
Tolerantieveld A
Draadsoort UNC
Schroefdraad 4-40 UNC
Gangen per inch 40
Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486301 4-40
EAN/GTIN 4045197228017

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens ANSI B1.2.
UNC = Unified National Coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1