Pijpdraad Goedkeur-ringkaliber G3/4 inch

Artikelnummer: 486150 G3/4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 23,80 / st.
  • € 42,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad (inch) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 228
  • Draadsoort: G

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 228
    Kalibertype Goedkeurkaliber
    Tolerantieveld A
    Tolerantieklasse A
    Draadsoort G
    Schroefdraad G3/4
    Schroefdraad-⌀ 26,44 mm
    Gangen per inch 14
    Producttype Draad-goedkeur-ringkaliber

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486150 G3/4
    EAN/GTIN 2050001035936

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kalibermaten volgens DIN EN ISO 228-2. Draadkaliberringen tolerantieklasse A.

    Norm:

    DIN EN ISO 228

    Tip:

    Draadkalibers met andere diameters op aanvraag leverbaar.