Schroefdraad Goedkeur-penkaliber, Schroefdraad: M42

Artikelnummer: 486020 M42

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 18,25 / st.
  • € 46,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 13
  • Draadsoort: M

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13
Kalibertype Goedkeurkaliber
Kwaliteit 6
Tolerantieveld H
Tolerantieklasse 6H
Draadsoort M
Schroefdraad M42
Draadspoed 4,5 mm
Producttype Draad-goedkeur-penkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486020 M42
EAN/GTIN 4045197213129

Omschrijving

Uitvoering:

De afgeschuinde eerste schroefgang verwijdert grof vuil in het werkstuk en voorkomt voortijdig afwijken van de eerste schroefgang. Uitvoering volgens DIN 2279 − 2299.
Goed- en afkeurkaliber apart (DIN 2240, deel 2, vorm GE).

Toepassing:

voor metrische ISO-schroefdraad, rechts DIN 13.
Tolerantieklasse 6H (tot M 1,4 = 5H).

Norm:

toleranties en maatafwijkingen conform DIN ISO 1502.

Tip:

Draadkalibers voor schroefdraad met een nadere spoed, Withworth-, trapezium-, rond-,UNC-, UNF-, NPT-schroefdraad en linkse schroefdraad op aanvraag leverbaar.