TPMX 240512R-G IC806 Inserts for Drilling / Counterboring / Trepanning Tools

Artikelnummer: 4854217
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Artikelnummer 4854217
    EAN/GTIN 7291075422924
    Nummer fabrikant 4854217
    L-nummer L24250 171

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorplaten, hoekradius (RE) 1,2 mm, diameter binnencirkel (IC) 14,2 mm, dikte snijplaat (S) 5,5 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 1,2 mm
    • Richting (rechts)
    • Diameter incirkel (IC) 14,2 mm
    • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen