GD-DH 0.844-15D-I1.25-10 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaangespleten en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4851694
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4851694
EAN/GTIN 7291075355369
Nummer fabrikant 4851694
L-nummer L24020 354

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 0,844″, totale lengte (OAL) 17,286″, bruikbare lengte (LU) 12,99″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,844″
  • Decimaal equivalent: 0,844″
  • Functionele lengte (LF): 14,8″
  • Lengtegroep: 15xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 10..
  • Totale lengte (OAL): 17,286″
  • Schachtlengte (LS): 2,36″
  • Bruikbare lengte (LU): 12,99″

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles