Banksteen keramisch gelijmd 50x25x200 mm C MITTELC240

Artikelnummer: 485
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 485
EAN/GTIN 9003170004855
Nummer fabrikant 485
L-nummer L50140 334

Omschrijving

Omschrijving:

De bankstenen van Tyrolit worden hoofdzakelijk gebruikt voor het slijpen en wetten van messen en bladen. Ze zijn dus geschikt voor alle tuin- en houtbewerkingsgereedschappen. Dankzij de gevarieerde korrelgrootten kunt u uw gereedschap op basis van de individuele toepassing selecteren.

Kenmerk:

  • Form: 90B BANKSTEEN
  • Specificatie : CMITTEL
  • Afmeting (B x C x L): 50 x 25 x 200 mm
  • diameter: 50 mm
  • Sterkte: 25 mm
  • Boring: 200 mm
  • Korrelgrootte: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het slijpen en verwijderen van messen en scharen
  • Ideaal voor alle tuin- en houtgereedschappen