Verstelbare automatische tang, gebruineerd, PVC-omhulsel, Spanwijdte max. 28 mm

Artikelnummer: 485.17
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 485.17
EAN/GTIN 3148511788905
Nummer fabrikant 485.17
L-nummer L60130 700

Omschrijving

Omschrijving:

  • Automatische instelling van de spanbreedte met één hand bij het vastgrijpen van een werkstuk
  • Spanbreedte 28 mm
  • Gebrand, poten met PVC-coating

Kenmerk:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 42
  • [g]: 150