GD-DH 0.625-15D-I1-07 Gundrills met driehoekige snijplaten met 3 spaansplijtvlakken en een afstrijker voor een hoge oppervlaktekwaliteit van de gaten

Artikelnummer: 4847015
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TRI-DEEP
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4847015
EAN/GTIN 7291075355291
Nummer fabrikant 4847015
L-nummer L24020 330

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare boorlichamen, snijdiameter (DC) 5/8″, totale lengte (OAL) 13,239″, bruikbare lengte (LU) 9,528″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 5/8″
  • Decimaal equivalent: 0,625″
  • Functionele lengte (LF): 10,95″
  • Lengtegroep: 15xD
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): TOGT 07..
  • Totale lengte (OAL): 13,239″
  • Schachtlengte (LS): 2,21″
  • Bruikbare lengte (LU): 9,528″

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen