Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Spiebaankaliber, A−ZC 7−13, Nominale maat: 16mm

Artikelnummer: 484406 16

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 1938-1
Nominale maat 16 mm
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
Kwaliteit 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Materiaal Gehard staal
Producttype Spiebaankaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 484406 16
Fabrikant Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.
Spiebaankalibers tot ISO-tolerantieveldposities A − ZC in de basistolerantiegraden 7 − 13. Bij bestelling altijd de nominale ⌀, de tolerantieveldpositie en de basistolerantiegraad resp. de tolerantieklasse vermelden, bijv. nr. 484406 maat 10M6.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7164.

Tip:

Gewenste tolerantieklasse opgeven. Bij bestelling de tolerantieveldpositie (A − ZC) en de basistolerantiegraad (7 − 13) vermelden, bijv. nr. 484406 maat 10M6. Spiebaankalibers met tussenmaat en alle nominale maten met tolerantiewaarde, zie nr. 484409; 484411.