Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Spiebaankaliber, P9, Nominale maat: 4mm

Artikelnummer: 484402 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 1938-1
Nominale maat 4 mm
Passing P9
Tolerantieveld P
Kwaliteit 9
Materiaal Gehard staal
Producttype Spiebaankaliber

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 484402 4
Fabrikant Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 SCHMALKALDEN, Deutschland, www.lehrmess.de

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met slijtageovermaat volgens DIN 7164. Gehard staal.
Spiebaankalibers met tolerantieklasse P9.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranties en maatafwijkingen volgens DIN EN ISO 1938-1 en DIN 7164.