GDH-26.00 MKT Gundrill Heads Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Artikelnummer: 4843631
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie TRI-DEEP
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4843631
    EAN/GTIN 7291075436099
    Nummer fabrikant 4843631
    L-nummer L24020 370

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorlichaam met WSP, snijkantdiameter (DC) 26 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25,4 mm
    • Snijdiameter (DC) 26 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Uit dezelfde serie "TRI-DEEP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen