DSTR-EC 148.00-159.99 Single Tube Trepanning Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges, and Adjustable Diameter (100-328mm dia.)

Artikelnummer: 4841342
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841342
Kopiëren
EAN/GTIN 7291075467017
Kopiëren
Nummer fabrikant 4841342
Kopiëren
L-nummer L24020 337
Kopiëren

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichamen met WSP

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 137 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-I27
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 159,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 148 mm
  • Functionele lengte (LF) 229 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe: Vermeld hier het artikelnummer of de artikelcode .

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen