DDC-EC 43.01-47.00 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (40-184mm dia.)

Artikelnummer: 4841321
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841321
EAN/GTIN 7291075466812
Nummer fabrikant 4841321
L-nummer L24020 295

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EC 43.01-47.00

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 39 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 47 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 43,01 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6,4 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 43 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 95 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen