DDC-EA 36.21-39.60 Double Tube Counterboring Drills with Outer 4-Start Thread, Cartridges and Adjustable Diameter (25-40 mm dia.)

Artikelnummer: 4841318
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Producttype Verzinkboren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841318
EAN/GTIN 7291075466782
Nummer fabrikant 4841318
L-nummer L24020 291

Omschrijving

Omschrijving:

DDC-EA 36.21-39.60

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 33 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 39,6 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 36,21 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 37 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 90,5 mm

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "ISCARDEEPDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen