DDD-EF 36.21-39.60-FB Deep Double Tube Drills with External 4-Start Thread Connection for High Feed (25-65 dia.)

Artikelnummer: 4841157
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4841157
EAN/GTIN 7291075345155
Nummer fabrikant 4841157
L-nummer L24020 247

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 99 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 33 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TDO-I8
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 39,6 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 36,21 mm
  • Totale lengte (OAL) 99 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen