DSD-IF 34.00-36.99-FB Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection (25-89 dia.)

Artikelnummer: 4841144
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie FINEBEAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4841144
EAN/GTIN 7291075344905
Nummer fabrikant 4841144
L-nummer L24020 233

Omschrijving

Omschrijving:

Boorlichaam met WSP, totale lengte (OAL) 93 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 27 mm
  • Draadgrootte aansluiting (TS) TS-014
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 36,99 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 34 mm
  • Totale lengte (OAL) 93 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FINEBEAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen