Cirkelzaagblad 203/15, 87 mm 58Z metaal

Artikelnummer: 48404345
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
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 48404345
EAN/GTIN 045242569113
Nummer fabrikant 48404345
L-nummer L00800 2432

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurige tandgeometrie voor optimale snijprestaties
  • Hoogwaardige carbide- en cermettanden voor een uitstekende levensduur
  • Volledig gehard en voorgespannen blad voor nauwkeurige sneden
  • Diepe tandbasis voor snelle en volledige spaanafvoer
  • Inwendig, met hars gevuld expansiesleuven minimaliseren de ontwikkeling van geluid en trillingen
  • Schone, braamvrije, droge sneden verminderen de behoefte aan nabewerking
  • Lage warmteontwikkeling - het materiaal kan direct na de snede verder worden verwerkt
  • Snellere sneden dan conventionele snijmethoden
  • Goedkoper alternatief voor doorslijpschijven
  • Vermindert geluid
  • Vermindert trillingen
  • Veilige toepassing: koude snede - geen rondvliegende vonken, geen koelvloeistof

Kenmerk:

  • Aantal tanden: 58
  • Borendiameter [mm]: 5/8˝
  • Diameter zaagblad: 203
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: CSB P Alu 203x5/8x2.4x58
  • Zaagbladdiameter [mm]: 203
  • Aantal tanden: 58

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen